Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Enghalsflasche 50 ml PP GL 18 graduiert mit VS autoklavierbar


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Enghalsflasche 50 ml PP GL 18 graduiert mit VS autoklavierbar
Enghalsflasche 50 ml PP GL 18 graduiert mit VS autoklavierbar
Artikel-Nr.:
     163-9102456
Hersteller:
     Kartell
Herst.-Nr.:
     0159500
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Enghalsflasche
Ampullen
Ampullen (Labor)
Probengläser gesamt
Enghalsflaschen, PP, graduiert
Ideal für den Transport von giftigen Abwässern, etc. Für den Transport oder zur Probensicherung besitzen Probenflasche und Deckel eine Öse sodass eine Verplombung möglich ist. Gemäß; DIN 13316 und 168.

-Autoklavierbar (Ohne Deckel autoklavieren)
-Dickwandig
-Lebensmittelgeeignet

Nennvolumen 50 ml
Ø 38,0 mm
Ø Hals innen 13,0 mm
Höhe 92,0 mm
Norm DIN 13316 und 168
Gewinde GL 18
Material PP
Graduierung 10 ml
Autoklavierbar Ja
Lebensmittelgeeignet Ja
Weitere Suchbegriffe: Probengläser-Übersicht, ampullen, Enghals,Flaschen, Enghalsglas braun, Laborflaschen, Laborglasflasche
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,71*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 0,71* pro Paket)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,15*
€ 3,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,54*
€ 3,02
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,07*
€ 2,46
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,10*
€ 1,31
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,03*
€ 1,23
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,92*
€ 1,09
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,83*
€ 0,99
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,71*
€ 0,84
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.