| |
|
| Artikel-Nr.: 163-9072175 Herst.-Nr.: 299016006 EAN/GTIN: 4032051293946 |
| |
|
| | |
| Edelstahlflaschen, GL 45, ohne UN-Zulassung, ohne Verschluss -Aus korrosionsbeständigem Edelstahl -Kompatibel mit allen GL 45 Verschlüssen -Bruchsicher -Lagerung von Flüssigkeiten, Zwischenprodukten und festen Stoffen -Lagerung von hochwertigen Materialien, wie zum Beispiel hochreinen Feinchemikalien, pharmazeutischen oder kosmetischen Produkten -Lagerung von lichtempfindlichen Materialien
Nennvolumen 1500 ml Ø 122,5 mm Höhe 207,0 mm Gewinde GL 45 Material Edelstahl 1.4404 Verschlussart Schraubverschluss |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Gewindeschraubgläser, Glasprobenzylinder, Mikroflasche Gewinde, Mikroflasche mit Schraubverschluss, Probenglas mit Schraubgewinde, Vials Schraubgewinde, Vials mit Gewinde, Ampullen, Ampullen (Labor), Probengläser gesamt, Probengläser-Übersicht, duran gewindeflasche gl45, ampullen, gewindeflaschen duran, Flasche,Edelstahl, Flaschen,Edelstahl, Edelstahl,Flaschen, Schraubdeckel, Schraubverschlusskappen, Schraubverschluss GL45 |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 28 Tage | | | | | € 12,95* | ab € 442,63* | € 503,98* | | | | Lager 163 | | | | | | Frei Haus | ab € 414,91* | € 527,64* | | | | | | 11 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 455,25* | € 576,22* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 569,79* | € 647,37* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 163 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 1 Paket (ab € 414,91* pro Paket) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 163 | | Versand: Lager 163 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 18,90* | | ab € 38,00* | € 14,90* | | ab € 70,00* | € 6,49* | | ab € 115,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 163 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|