Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vierkantflasche 250 ml Duran mit blauer Schraubkappe und Ausgießring


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Vierkantflasche 250 ml Duran mit blauer Schraubkappe und Ausgießring
Vierkantflasche 250 ml Duran mit blauer Schraubkappe und Ausgießring
Artikel-Nr.:
     163-9072077
Hersteller:
     Duran
Herst.-Nr.:
     218203655
EAN/GTIN:
     4032051168152
Suchbegriffe:
Gewinde-Probenfläschchen
Gewindeflaschen
Gewindefläschchen
Gewindegläschen
Vierkantflasche, DURAN®, mit retrace code
Die DURAN® Vierkantflasche liegt durch ihre kantige Form besonders gut und sicher in der Hand. Zudem sparen Sie Platz und Kosten, ob im Autoklaven, im Trockenschrank, im Ofen, im Lager oder in der Spülmaschine. So lassen sich auf einer definierten Fläche anstelle von 50 Standardflachen (100 ml) 72 Vierkantflaschen (100 ml) platzieren und mit den gleichen Prozesskosten bearbeiten. Dies entspricht einem Platzgewinn von 44 %. Mit Schraubverschluss und Ausgießring. Maximale Temperatur: 140 °C.

Vorteile:

-Bewährte DURAN® Eigenschaften
-Sehr gute chemische Resistenz
-Hohe Inertheit
-Autoklavierbar. Den Schraubverschluss nur lose auf die Flasche setzen, um einen Druckausgleich zu ermöglichen und Glasbruch zu vermeiden
-Temperaturgrenze zum Einfrieren : -40 °C. Die Flasche nur in Schräglage und nur max. 3/4 gefüllt einfrieren
-Ergonomische Handhabung
-Hohe Standsicherheit
-Mit Retrace Code (Chargenkennung), Zertifikat via Internet
-Neutralglas/Glasart I nach USP/EP und JP

Nennvolumen 250 ml
Breite 64,0 mm
Tiefe 64,0 mm
Höhe mit Verschluss 148,0 mm
Gewinde GL 45
Verschlussart Schraubverschluss
Weitere Suchbegriffe: Gewindeschraubgläser, Glasprobenzylinder, Mikroflasche Gewinde, Mikroflasche mit Schraubverschluss, Probenglas mit Schraubgewinde, Vials Schraubgewinde, Vials mit Gewinde, Glasflaschen, Ampullen, Ampullen (Labor), Probengläser gesamt, Probengläser-Übersicht, Rechteckflaschen, Vierkantflaschen, vierkantflasche 250 ml duran, rechteckflaschen 250 ml, vierkantflaschen, Vierkant,Flasche, Glas, Vierkant,Flaschen, Glas, Flasche,Vierkant, Glas, Flaschen,Vierkant, Glas, Glas,Flaschen, Flasche,Glas, Flaschen,Glas, Schraubdeckel, Schraubverschlusskappen, Schraubverschluss GL45
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
170
10
€ 12,95*
ab € 7,262*
€ 9,492*
3 Tage
10
10
Frei Haus
ab € 7,313*
€ 10,006*
10
€ 8,50*
ab € 9,35*
€ 11,56*
Lager 163
1
€ 18,90*
ab € 7,59*
€ 12,13*
Preise: Lager 163
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,13*
€ 14,43
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,67*
€ 13,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,53*
€ 12,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,80*
€ 11,66
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,11*
€ 10,84
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,59*
€ 9,03
pro Stück
Lagerstand: Lager 163
Versand: Lager 163
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 18,90*
ab € 38,00*
€ 14,90*
ab € 70,00*
€ 6,49*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 163
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.