Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Laborflasche 100 ml Duran m. Ausgießring u. Kappe ISO-


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Laborflasche 100 ml Duran m. Ausgießring u. Kappe ISO-
Laborflasche 100 ml Duran m. Ausgießring u. Kappe ISO-
Artikel-Nr.:
     163-9072001
Hersteller:
     Duran
Herst.-Nr.:
     218012458
EAN/GTIN:
     4032051014343
Suchbegriffe:
Gewinde-Probenfläschchen
Gewindeflaschen
Gewindefläschchen
Gewindegläschen
DURAN® Original GL Laborflaschen haben sich seit ihrer Einführung im Jahr 1972 zum Goldstandard für multifunktionale Laborflaschen entwickelt. Die Flaschen werden aus hochreinem, klarem USP/EP Typ I Borosilikatglas 3.3 geformt, das für sein ausgezeichnetes thermisches Verhalten und seine hohe Beständigkeit gegen chemische Angriffe bekannt ist. Die Kombination aus Hochleistungsmaterialien und robustem ISO 4796-1-Design sorgt für eine lange Lebensdauer. Die Flaschen verfügen über eine leicht ablesbare Volumenskala und ein Beschriftungsfeld aus dauerhafter weißer Emaille. Permanenter Retrace Code auf jeder Flasche für die Rückverfolgbarkeit der Produktionscharge. DURAN® Original GL-Flaschen werden komplett mit dem ikonischen blauen Polypropylendeckel und einem tropffreien Ausgießring für die Verwendung bis zu 140 °C geliefert. Alle Komponenten sind vollständig autoklavierbar bei 121 oder 134 °C.

  • ISO 4796-1
  • Neutralglas, Glasart I nach USP/EP und JP
  • Autoklavierbar
  • Hergestellt aus DURAN® Borosilikatglas 3.3. DURAN®
  • Standardisiertes GL-Gewinde und passendes Schraubverschlüsse für besonders dichten Verschluss und einfaches, sauberes Ausgießen
  • Retrace Code und Zertifikat für die Rückverfolgbarkeit der Produktionscharge zum Download über die offizielle Herstellerseite von DWK
  • Aufgebrannter, hochbeständiger weißer Druck
  • Geeignet für Langzeitlagerung
  • Leicht ablesbare Skala mit Teilstrichen zum Abschätzen des Inhalts
  • Mit Schraubverschluss und Ausgießring aus PP, blau
Nennvolumen~100~ml~26090~0~~N~0~0~0.000|Ø~56,0~mm~26047~0~~N~0~0~0.000|Ø Hals innen~~~17163~0~~N~0~0~0.000|Höhe~~~17161~0~~N~0~0~0.000|Höhe mit Verschluss~105,0~mm~26172~0~~N~0~0~0.000|Norm~ISO 4796-1~~17097~0~~T~0~0~0.000|Gewinde~GL 45~~17149~0~~T~0~0~0.000|Ø Gewinde~~~17155~0~~N~0~0~0.000|Verschlussgröße~~~17123~0~~T~0~0~0.000|Farbe~klar~~17137~0~~T~0~0~0.000|Material~DURAN® Glas~~17140~0~~T~0~0~0.000|Graduierung~~~17169~0~~N~0~0~0.000|Verschlussart~Schraubverschluss~~17157~0~~T~0~0~0.000|Material Verschluss~PP~~17151~0~~T~0~0~0.000|Min. Temperaturbeständigkeit~~~17134~0~~N~0~0~0.000|Max. Temperaturbeständigkeit~~~17125~0~~N~0~0~0.000|Steril~~~17145~0~~T~0~0~0.000|Autoklavierbar~Ja~~17133~0~~T~0~0~0.000|Lebensmittelgeeignet~~~17153~0~~T~0~0~0.000|Art Graduierung~Gedruckt~~17142~0~~T~0~0~0.000|
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
420
10
€ 12,95*
ab € 6,21*
€ 7,96*
3 Tage
10
10
Frei Haus
ab € 6,508*
€ 8,852*
Lager 163
1
€ 18,90*
ab € 6,52*
€ 10,28*
4 Tage
unbekannt
1
€ 15,00*
ab € 7,40*
€ 11,65*
1
€ 9,00*
ab € 7,57*
€ 16,90*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 163
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,28*
€ 12,23
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,16*
€ 12,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,12*
€ 10,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,32*
€ 9,90
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,76*
€ 9,23
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,52*
€ 7,76
pro Stück
Lagerstand: Lager 163
Versand: Lager 163
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 18,90*
ab € 38,00*
€ 14,90*
ab € 70,00*
€ 6,49*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 163
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Duran
292422809
€ 0,942*
Sonstiges
Duran
218812854
€ 8,6025*
Sonstiges
Duran
292392809
€ 2,125*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.