| |
|
| Artikel-Nr.: 163-9071964 Herst.-Nr.: 218063631 EAN/GTIN: 4032051015371 |
| |
|
| | |
| Laborflaschen Protect DURAN®, braun, mit retrace code Die Beschichtung bietet einen Kratz-, Auslauf- und Splitterschutz und eignet sich ideal zum Transport und zur Lagerung toxischer Medien oder wertvoller Proben. Die Temperaturbeständigkeit der Kunststoffummantelung aus PU beträgt: -30 °C bis 135 °C.
-Graduiert -UV-Schutz -DIN Gewinde -DIN ISO 4796-1 -Mikrowellengeeignet -USP konform -Autoklavierbar
Nennvolumen 250 ml Ø 70,0 mm Höhe 138,0 mm Norm DIN ISO 4796-1 Gewinde GL 45 Farbe braun Material Boro 3.3 Verschlussart ohne Min. Temperaturbeständigkeit -30 °C Max. Temperaturbeständigkeit 135 °C Autoklavierbar Ja |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Gewindegläschen, Gewindeschraubgläser, Glasprobenzylinder, Mikroflasche Gewinde, Mikroflasche mit Schraubverschluss, Probenglas mit Schraubgewinde, Vials Schraubgewinde, Vials mit Gewinde, Glasflaschen, Ampullen, Ampullen (Labor), Probengläser gesamt, Probengläser-Übersicht, gewindeflaschen duran 250ml, ampullen, probengläser gesamt 250ml, schraubdeckelflaschen, glassflaschen, Laborglasflasche, Kunststoffumantelte Flaschen, Flaschen kunststoffummantelt, Schott Blaudeckelflasche, laborflasche rund 50 |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 11 Tage | | | 10 | | Frei Haus | ab € 38,29* | € 49,027* | | | | Lager 163 | | | | 1 | | € 14,90* | ab € 37,27* | € 56,13* | | | | | | | | | 10 | | Frei Haus | ab € 49,26* | € 56,68* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 163 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 163 | | Versand: Lager 163 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 18,90* | | ab € 38,00* | € 14,90* | | ab € 70,00* | € 6,49* | | ab € 115,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 163 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|