| |
|
| Artikel-Nr.: 163-9071675 Herst.-Nr.: 218865453 EAN/GTIN: 4032051306035 |
| |
|
| | |
| Flaschensystem DURAN® YOUTILITY, Braunglas -Speziell geformte Griffmulden sorgen für ein einfacheres und sicheres Handling -Das optimierte Gewinde ermöglicht ein schnelleres Öffnen und Schließen der Flasche und ist kompatibel mit allen GL 45 Verschlüssen und anderem Zubehör -Die schlankere Form der Flasche führt zu einer platzsparenden Nutzung beim Einsatz in Autoklaven und Labor-Kühlschränken -Die auf den Flaschen markierte Etikettierungsfläche passt perfekt zu den selbstklebenden DURAN® YOUTILITY Etiketten -Eine optimierte Skala zeigt das Nennvolumen der Flasche, was eine schnellere Identifizierung des Gesamtvolumens ermöglicht -Hergestellt aus dem bewährten DURAN® Borosilikatglas 3.3. (Glastyp I) bietet die Flasche wie gewohnt eine sehr gute chemische Resistenz und hohe Temperaturbeständigkeit -Der aufgedruckte Retrace Code ermöglicht eine Rückverfolgbarkeit der Flasche. Die entsprechenden Konformitätszertifikate sind unter duran-group.com abrufbar -Das braungefärbte Glas erfüllt die Anforderungen der USP <660> und Eur. Ph. hinsichtlich des UV-Lichtschutzes -Jede DURAN® YOUTILITY Flasche wird als Komplettsystem mit einem Ausgießring (cyan, Polypropylen) und einem GL 45 Schraubverschluss (cyan, Polypropylen) geliefert
Nennvolumen 1000 ml Ø 93,0 mm Höhe mit Verschluss 253,0 mm Gewinde GL 45 Farbe braun Material DURAN® Glas Verschlussart Schraubverschluss Material Verschluss PP Autoklavierbar Ja Art Graduierung Gedruckt |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Gewindeflaschen, Gewindefläschchen, Gewindegläschen, Gewindeschraubgläser, Glasprobenzylinder, Mikroflasche Gewinde, Mikroflasche mit Schraubverschluss, Probenglas mit Schraubgewinde, Vials Schraubgewinde, Vials mit Gewinde, Glasflaschen, Ampullen, Ampullen (Labor), Probengläser gesamt, Probengläser-Übersicht, enghalsflasche duran 1000ml, duran ausgießring, ampullen, Flasche,Glas, Flaschen,Glas, Labor,Flaschen, Glas,Flaschen, Schraubdeckel, Schraubverschlusskappen, Schraubverschluss GL45, schottflaschen, Kunststoffflaschen 350 ml, Kühlschänke |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 4 Tage | | | | | € 12,95* | ab € 187,20* | € 215,31* | | | | Lager 163 | | | | | | Frei Haus | ab € 158,01* | € 225,33* | | | | | | 2 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 188,79* | € 241,45* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 240,15* | € 277,27* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 163 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Paket enthält 4 Stück (ab € 39,5025* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 163 | | Versand: Lager 163 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 18,90* | | ab € 38,00* | € 14,90* | | ab € 70,00* | € 6,49* | | ab € 115,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 163 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|