| |
|
| Artikel-Nr.: 163-9042910 Herst.-Nr.: 05KD EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Sicherheitskanister für Lösemittel Für sichere Lagerung, Anwendung und innerbetrieblichen Transport brennbarer Flüssigkeiten. Explosionsgeschützt durch Flammensicherungen und Überdruckventile in Schraubkappen und Feindosierern (selbstschließend). Aus hochwertigem und chemisch beständigem Edelstahl V4a/V2a, elektropoliert, Dichtungen aus PTFE, ergonomische Tragegriffe. Platzsparende Bauform, z.B. in Sicherheitsschränken. Ausführung mit selbstschließendem Zapfhahn für horizontale Lagerung und Abfüllung.
Typ 05 KD Beschreibung mit selbstschließendem Feindosierer 1 ½" Inhalt 5 l Abmessungen (B x T x H) 130 x 200 x 310 mm Gewicht 1.65 kg |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Sicherheitskanne, Edelstahlkanister, Stahlblechkanister, sicherheitsbehälter edelstahl, sicherheitsbehälter, Kanister,Sicherheits, Sicherheits,Kanister, Sicherheits,Behälter, Lösungsmittel,Behälter, Kanister,Edelstahl, Behälter,Sicherheits, Edelstahl,Behälter, Behälter,für Lösemittel, Gewindekappen, loesemittelbehaelter |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 15 Tage | | | | | € 12,95* | ab € 235,82* | € 289,87* | | | | | 2 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 226,58* | € 309,71* | | | | | 5 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 254,60* | € 313,78* | | | | | 8 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 278,74* | € 340,81* | | | | Lager 163 | | | | | | Frei Haus | ab € 260,13* | € 354,08* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 163 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 1 Paket (ab € 260,13* pro Paket) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 163 | | Versand: Lager 163 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 18,90* | | ab € 38,00* | € 14,90* | | ab € 70,00* | € 6,49* | | ab € 115,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 163 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|