Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Exsikkatoren Borosilikatglas 3.3 mit Kunststoffknopfdeckel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Exsikkatoren Borosilikatglas 3.3 mit Kunststoffknopfdeckel
Exsikkatoren Borosilikatglas 3.3 mit Kunststoffknopfdeckel
Artikel-Nr.:
     163-9042812
Hersteller:
     Bohemia Cristal
Herst.-Nr.:
     632415270250
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Exsikkator rund
exsikkator rund dn 250
exsikkator rund
Exsikkator, Borosilikatglas 3.3, mit Kunststoffknopfdeckel
Klarglas, mit Porzellanplatte, ohne Vakuumanschluss.

DN 250
Ø Flansch außen 329 mm
Ø Platte 240 mm
Mit Platte Ja
Material Boro 3.3
Farbe klar
Weitere Suchbegriffe: Exsikkator,Komplett, Exsikkatoren,Komplett, excicator, exicator, Exsikator, exikkator, esikkator, exxsikator, Exsikkatorschrank, vakoum
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 164,35*
  
Preis gilt ab 1.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 272,26*
€ 323,99
pro Stück
ab 2 Stück
€ 270,57*
€ 321,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 264,26*
€ 314,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 233,64*
€ 278,03
pro Stück
ab 100 Stück
€ 210,28*
€ 250,23
pro Stück
ab 500 Stück
€ 182,61*
€ 217,31
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 164,35*
€ 195,58
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.