Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Exsikkatoren Borosilikatglas 3.3 mit Kunststoffknopfdeckel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Exsikkatoren Borosilikatglas 3.3 mit Kunststoffknopfdeckel
Exsikkatoren Borosilikatglas 3.3 mit Kunststoffknopfdeckel
Artikel-Nr.:
     163-9042811
Hersteller:
     Bohemia Cristal
Herst.-Nr.:
     632415270150
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Exsikkator rund
exsikkator rund
Exsikkator, Borosilikatglas 3.3, mit Kunststoffknopfdeckel
Klarglas, mit Porzellanplatte, ohne Vakuumanschluss.

DN 150
Ø Flansch außen 210 mm
Ø Platte 140 mm
Mit Platte Ja
Material Boro 3.3
Farbe klar
Weitere Suchbegriffe: Exsikkator,Komplett, Exsikkatoren,Komplett, excicator, exicator, Exsikator, exikkator, esikkator, exxsikator, Exsikkatorschrank, vakoum
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 79,09*
  
Preis gilt ab 1.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 134,64*
€ 160,22
pro Stück
ab 2 Stück
€ 131,36*
€ 156,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 128,01*
€ 152,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 112,54*
€ 133,92
pro Stück
ab 100 Stück
€ 101,29*
€ 120,54
pro Stück
ab 500 Stück
€ 87,88*
€ 104,58
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 79,09*
€ 94,12
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.