Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vakuum-Exsikkator VDC-11 kubische Form Polycarbonat mit Manometer


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Vakuum-Exsikkator VDC-11 kubische Form Polycarbonat mit Manometer
Vakuum-Exsikkator VDC-11 kubische Form Polycarbonat mit Manometer
Artikel-Nr.:
     163-9042769
Hersteller:
     LLG
Herst.-Nr.:
     9042769
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Exsikkator Kabinett
Exsikkatorschrank
Druck-Messgerät
Druckanzeige
Vakuum-Exsikkatorschrank, Polycarbonat, kubische Form, "Heavy Duty"
Hochwertige und stabile Ausführung aus Polycarbonat. Durchsichtig, leicht, unzerbrechlich und stapelbar. Durch hochwertigen Silikon O-Ring und Klippverschluss kein Einfetten notwendig. Dreiwegehahn zum einfachen Evakuieren, Belüften und Gasaustausch z.B. Inertgas. Hahn-Aussendurchmesser: 9,5 mm. Schlauchanschluss Außendurchmesser 9,5 mm. Hält ein maximales Vakuum von 1,3 mbar ( 1,3 x 10-4 MPa) für mindestens 72 Stunden, mit eingebautem Manometer. Auch in braun mit UV-Blockeffekt für lichtempfindliche Substanzen erhältlich.

Lieferumfang:
Manometer, Dichtung, 2 x Einlegeböden (VDC-11 und VDC-21) bzw. 3 x Einlegeböden (VDC-31 und VDC-41), Bodenwanne für Trocknungsmittel

Typ VDC-11
Nennvolumen 11 l
Max. Anzahl Böden 4
Breite innen 248 mm
Tiefe innen 254 mm
Höhe innen 238 mm
Abmessungen innen (BxTxH) 248 x 254 x 238 mm
Breite außen 322 mm
Tiefe außen 285 mm
Höhe außen 271 mm
Abmessung außen (BxTxH) 322 x 285 x 271 mm
Material PC
Farbe transparent
Vakuumgeeignet Ja
Weitere Suchbegriffe: Druckmessgerät, Manometer, Vakuum-Exsikkator, druck messgerät, Exsikkator,Schrank, Exsikkatoren,Schränke, Vakuum,Exsikkatoren, Vakuum,Trockenschrank, Vakuum,Trockenschränke, excicator, exicator, Exsikator, exikkator, esikkator
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.022,10*
  
Preis gilt ab 500 Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 1.022,10* pro Paket)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.314,80*
€ 1.564,61
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.309,98*
€ 1.558,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.255,13*
€ 1.493,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.078,79*
€ 1.283,76
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.022,10*
€ 1.216,30
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.