Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Exsikkator Kalk-Soda-Glas mit Deckel Glashahn und Porzellanplatte


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Exsikkator Kalk-Soda-Glas mit Deckel Glashahn und Porzellanplatte
Exsikkator Kalk-Soda-Glas mit Deckel Glashahn und Porzellanplatte
Artikel-Nr.:
     163-9042742
Hersteller:
     LLG
Herst.-Nr.:
     9042742
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Absperrhahn
Absperrventil
Exsikkator rund
Heizungs Absperrventil
Exsikkator, Kalk-Natron-Glas, mit Deckel, Glashahn und Porzellanplatte
Exsikkator aus Kalk-Kalk-Natron-Glas mit Deckel, Porzellanplatte und Hahn. Außendurchmesser des Hahns ca. 9 mm.

Mit Hahn Ja
Ø Flansch außen 293 mm
Höhe 278 mm
Ø Platte 235 mm
Mit Platte Ja
Material Kalk-Natron-Glas
Weitere Suchbegriffe: heizungs absperrventil, Exsikkator,PC, Exsikkatoren,PC, Vakuum,Exsikkatoren, Kalk-Soda-Glas, Soda-Glas, excicator, exicator, Exsikator, exikkator, esikkator
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 108,85*
  
Preis gilt ab 1.000 Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 108,85* pro Paket)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 182,17*
€ 216,78
pro Stück
ab 2 Stück
€ 180,30*
€ 214,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 176,02*
€ 209,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 155,46*
€ 185,00
pro Stück
ab 100 Stück
€ 139,91*
€ 166,49
pro Stück
ab 500 Stück
€ 120,95*
€ 143,93
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 108,85*
€ 129,53
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.