Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BEL-ART-Exsikkator 240mm I.-Durchm. 273 mm a.-DM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
BEL-ART-Exsikkator 240mm I.-Durchm. 273 mm a.-DM
BEL-ART-Exsikkator 240mm I.-Durchm. 273 mm a.-DM
Artikel-Nr.:
     163-9042673
Hersteller:
     Bel-Art Products
Herst.-Nr.:
     F42025-0000
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Exsikkator rund
Exsikkatoreinsatz
Exsikkatorplatte
Exsikkator Kabinett
Vakuum-Exsikkator, PP / PC
Dieser leichte Kunststoff-Vakuum-Exsikkator hält ein vollständiges Vakuum von 760 mm Hg bei Raumtemperatur für 24 Stunden.

-Oberteil aus Polycarbonat mit großem gerippten Knopf
-Unterteil aus weißem PP
-Inkl. 0,32 cm dicke Lochplatte
-Kegelförmiger Polypropylen-Hahn mit PTFE-Kegel, für Schläuche mit 6,4 - 9,5 mm I.D.
-Mit Neopren-O-Ring, für eine Abdichtung bis 0 °C ohne Fett

Mit Hahn Ja
Ø Flansch innen 240 mm
Ø Flansch außen 273 mm
Höhe 311 mm
Ø Platte 230 mm
Mit Platte Ja
Material PP/PC
Vakuumgeeignet Ja
Weitere Suchbegriffe: Exsikkatorschrank, Vakuum-Exsikkator, exsikkatorplatte pp, vakuum exsikkator, Exsikkatoren,Vakuum, excicator, exicator, Exsikator, exikkator, esikkator, exxsikator, P:Schlauch, vakoum
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 153,67*
  
Preis gilt ab 1.000 Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 153,67* pro Paket)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 254,50*
€ 302,86
pro Stück
ab 2 Stück
€ 252,40*
€ 300,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 246,91*
€ 293,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 218,31*
€ 259,79
pro Stück
ab 100 Stück
€ 196,47*
€ 233,80
pro Stück
ab 500 Stück
€ 170,74*
€ 203,18
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 153,67*
€ 182,87
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.