Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BEL-ART-Exsikkator 149mm I.Durch 171 mm a.-DM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
BEL-ART-Exsikkator 149mm I.Durch 171 mm a.-DM
BEL-ART-Exsikkator 149mm I.Durch 171 mm a.-DM
Artikel-Nr.:
     163-9042671
Hersteller:
     Bel-Art Products
Herst.-Nr.:
     F42010-0000
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Exsikkator rund
Exsikkatoreinsatz
Exsikkatorplatte
Exsikkator Kabinett
Vakuum-Exsikkator, PP / PC
Dieser leichte Kunststoff-Vakuum-Exsikkator hält ein vollständiges Vakuum von 760 mm Hg bei Raumtemperatur für 24 Stunden.

-Oberteil aus Polycarbonat mit großem gerippten Knopf
-Unterteil aus weißem PP
-Inkl. 0,32 cm dicke Lochplatte
-Kegelförmiger Polypropylen-Hahn mit PTFE-Kegel, für Schläuche mit 6,4 - 9,5 mm I.D.
-Mit Neopren-O-Ring, für eine Abdichtung bis 0 °C ohne Fett

Mit Hahn Ja
Ø Flansch innen 149 mm
Ø Flansch außen 171 mm
Höhe 206 mm
Ø Platte 140 mm
Mit Platte Ja
Material PP/PC
Vakuumgeeignet Ja
Weitere Suchbegriffe: Exsikkatorschrank, Vakuum-Exsikkator, exsikkatorplatte pp, vakuum exsikkator, Exsikkatoren,Vakuum, excicator, exicator, Exsikator, exikkator, esikkator, exxsikator, P:Schlauch, vakoum
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 86,20*
  
Preis gilt ab 1.000 Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 86,20* pro Paket)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 146,34*
€ 174,14
pro Stück
ab 2 Stück
€ 143,79*
€ 171,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 139,71*
€ 166,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 123,41*
€ 146,86
pro Stück
ab 100 Stück
€ 111,07*
€ 132,17
pro Stück
ab 500 Stück
€ 95,78*
€ 113,98
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 86,20*
€ 102,58
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.