Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Exsikkatoren Haube PC Unterteil und Trockenmitteleinsatz PP


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Exsikkatoren Haube PC Unterteil und Trockenmitteleinsatz PP
Exsikkatoren Haube PC Unterteil und Trockenmitteleinsatz PP
Artikel-Nr.:
     163-9042620
Hersteller:
     Kartell
Herst.-Nr.:
     0023000
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Exsikkator rund
Exsikkator-Unterteil
Vakuum-Exsikkator
vakuum exsikkator
Exsikkator, PC/PP
Haube PC, glasklar. Unterteil und Trockenmitteleinsatz PP. Belüftungsstopfen mit Rückschlagventil in der Haube. Abdichtung zwischen Haube und Unterteil durch O-Ring aus Polychlorbutadien-Kautschuk (CK), der durch Anlegen von Vakuum angepresst wird. Bequeme Handhabung durch geringes Gewicht.

Mit Hahn Ja
Nennvolumen 4,35 l
Ø Flansch innen 200 mm
Höhe 230 mm
Material PP/PC
Vakuumgeeignet Ja
Weitere Suchbegriffe: Exsikkator,Komplett, Exsikkatoren,Komplett, Vakuum,Exsikkatoren, excicator, exicator, Exsikator, exikkator, esikkator, exxsikator, Trocknungsmittel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 61,06*
  
Preis gilt ab 1.000 Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 61,06* pro Paket)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 104,92*
€ 124,85
pro Stück
ab 2 Stück
€ 104,03*
€ 123,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 99,36*
€ 118,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 87,84*
€ 104,53
pro Stück
ab 100 Stück
€ 79,04*
€ 94,06
pro Stück
ab 500 Stück
€ 67,84*
€ 80,73
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 61,06*
€ 72,66
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.