Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Trockenperlen 1 bis 3 mm Indikatorgel orange 1kg


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Trockenperlen 1 bis 3 mm Indikatorgel orange 1kg
Trockenperlen 1 bis 3 mm Indikatorgel orange 1kg
Trockenperlen 1 bis 3 mm Indikatorgel orange 1kg
Artikel-Nr.:
     163-9042584
Hersteller:
     LLG
Herst.-Nr.:
     9042584
EAN/GTIN:
     k.A.
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Entfeuchtungsbeutel
Trockenmittel-Beutel
Trockenmittelbeutel
Trocknungsbeutel
Trockenmittel Silikagel, mit Farbindikator
Mit Farbindikator Orange. Hier handelt es sich um ein Trockenmittel mit Feuchteindikator. Das Produkt ist frei von Kobaltchlorid, nicht toxisch, geruchlos und harmlos.
Im aktiven Zustand und bis zu einer Beladung mit ca. 6 Gew.-% Wasser ist es orange und verfärbt sich mit zunehmender Wasseraufnahme grün.
Die Einsatzmöglichkeiten entsprechen denjenigen von Weißgel, jedoch mit dem Vorteil, dass hier optisch der Sättigungsgrad kontrolliert werden kann. Die Regeneration erfolgt bei max 120 °C, bis die Farbe Orange wieder angenommen wird.
Die Sicherheitsdatenblätter zu diesen Produkten finden Sie unter llg-labware.com.

Körnung 1 bis 3 mm
Verpackungsinhalt Dosen, 1 kg
Weitere Suchbegriffe: Trockenperlen, Trockenmittel, Trocknungsmittel, trockenmittelbeutel, Trocken,Perlen, Silicagel,Trockenperlen, Trocknungsgel, silicia, silicea, P:kieselgel, feuchtigkeitskugeln
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 20,38*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,38*
€ 24,25
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,86*
€ 23,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,83*
€ 21,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,00*
€ 17,85
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,49*
€ 17,24
pro Stück
ab 100 Stück
€ 13,04*
€ 15,52
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 11,73*
€ 13,96
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,87*
€ 11,75
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.