| |
|
| Artikel-Nr.: 163-9042148 Herst.-Nr.: 247826954 EAN/GTIN: 4032051294752 |
| |
|
| | |
| Vakuum-Exsikkator DURAN®, NOVUS, komplett DURAN® Exsikkatoren komplett - inklusive Porzellanplatte und Vakuumanschluss.
-DIN ISO 13130 -NS-Tubus (24/29) im Deckel -Hahn mit PTFE-Spindel -Mit Planflansch
Mit Hahn Ja DN 300 Ø Flansch innen 332 mm Ø Flansch außen 380 mm Höhe 420 mm Mit Platte Ja Material Boro 3.3 Vakuumgeeignet Ja Autoklavierbar Ja Farbe klar |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Vakuum-Exsikkator, vakuum-exsikkatoren duran, vakuum exsikkator, exsikkator rund 300mm, Vakuum,Exsikkatoren, Exsikkator,Komplett, Exsikkatoren,Komplett, Exsikkator,DURAN, Exsikkatoren,DURAN, excicator, exicator, Exsikator, exikkator, esikkator |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 19 Tage | | | | | € 12,95* | ab € 596,79* | € 680,00* | | | | Lager 163 | | | | | | Frei Haus | ab € 566,98* | € 710,89* | | | | | | 12 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 616,80* | € 774,95* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 771,46* | € 871,22* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 163 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 1 Paket (ab € 566,98* pro Paket) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 163 | | Versand: Lager 163 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 18,90* | | ab € 38,00* | € 14,90* | | ab € 70,00* | € 6,49* | | ab € 115,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 163 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|