| |
|
| Artikel-Nr.: 163-9042139 Herst.-Nr.: 247826157 EAN/GTIN: 4032051294738 |
| |
|
| | |
| Vakuum-Exsikkator DURAN®, NOVUS, komplett DURAN® Exsikkatoren komplett - inklusive Porzellanplatte und Vakuumanschluss.
-DIN ISO 13130 -NS-Tubus (24/29) im Deckel -Hahn mit PTFE-Spindel -Mit Planflansch
Mit Hahn Ja DN 200 Ø Flansch innen 224 mm Ø Flansch außen 270 mm Höhe 296 mm Mit Platte Ja Material Boro 3.3 Vakuumgeeignet Ja Autoklavierbar Ja Farbe klar |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Vakuum-Exsikkator, vakuum-exsikkatoren duran, vakuum exsikkator, exsikkator rund dn200, Vakuum,Exsikkatoren, Exsikkator,Komplett, Exsikkatoren,Komplett, Exsikkator,DURAN, Exsikkatoren,DURAN, excicator, exicator, Exsikator, exikkator, esikkator |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 34 Tage | | | | | € 12,95* | ab € 290,62* | € 332,43* | | | | Lager 163 | | | | | | Frei Haus | ab € 273,19* | € 347,50* | | | | | | 11 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 295,35* | € 377,00* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 372,45* | € 426,79* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 163 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 1 Paket (ab € 273,19* pro Paket) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 163 | | Versand: Lager 163 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 18,90* | | ab € 38,00* | € 14,90* | | ab € 70,00* | € 6,49* | | ab € 115,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 163 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|