| |
|
| Artikel-Nr.: 163-9042138 Herst.-Nr.: 247826108 EAN/GTIN: 4032051032712 |
| |
|
| | |
| Vakuum-Exsikkator mit Hahn, DURAN® DURAN®. DIN 13130. Klarglas. Mit NOVUS NS-Tubus (NS 24/29) im Deckel. Mit Hahn. Vakuumfest.
Porzellanplatten bitte separat bestellen.
Mit Hahn Ja DN 200 Ø Flansch innen 224 mm Ø Flansch außen 270 mm Höhe 296 mm Material Boro 3.3 Vakuumgeeignet Ja Farbe klar |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Vakuum-Exsikkator, Vakuum-Kegelhahn, Vakuumkegelhahn, vakuum-exsikkatoren duran, exsikkator rund, Vakuum,Exsikkatoren, Exsikkator,Komplett, Exsikkatoren,Komplett, Exsikkator,DURAN, Exsikkatoren,DURAN, excicator, exicator, Exsikator, exikkator, esikkator |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 8 Tage | | | | | € 12,95* | ab € 223,86* | € 259,27* | | | | Lager 163 | | | | | | Frei Haus | ab € 188,34* | € 271,11* | | | | | | 3 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 230,55* | € 295,62* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 287,65* | € 332,56* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 163 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 1 Paket (ab € 188,34* pro Paket) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 163 | | Versand: Lager 163 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 18,90* | | ab € 38,00* | € 14,90* | | ab € 70,00* | € 6,49* | | ab € 115,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 163 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|