| |
|
| Artikel-Nr.: 163-9042038 Herst.-Nr.: 247816107 EAN/GTIN: 4032051032620 |
| |
|
| | |
| Exsikkator mit Knopfdeckel, DURAN® DURAN®. Klarglas. Ohne Vakuumanschluss. Mit Knopfdeckel. Nach DIN 13130.
DN 200 Ø Flansch innen 270 mm Ø Flansch außen 224 mm Höhe 309 mm Material Boro 3.3 Autoklavierbar Ja Farbe klar |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Vakuum-Exsikkator, vakuum-exsikkatoren duran, exsikkator deckel, exsikkator-deckel mit knopf, Vakuum,Exsikkatoren, Exsikkator,Komplett, Exsikkatoren,Komplett, Exsikkator,DURAN, Exsikkatoren,DURAN, excicator, exicator, Exsikator, exikkator, esikkator |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 26 Tage | | | | | € 12,95* | ab € 166,46* | € 193,62* | | | | Lager 163 | | | | | | Frei Haus | ab € 156,24* | € 202,61* | | | | | | 11 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 172,42* | € 222,68* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 214,22* | € 249,39* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 163 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 1 Paket (ab € 156,24* pro Paket) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 163 | | Versand: Lager 163 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 18,90* | | ab € 38,00* | € 14,90* | | ab € 70,00* | € 6,49* | | ab € 115,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 163 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|