Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Elektrolytlösung Thioharnstoff-Lösung 250 ml


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Elektrolytlösung Thioharnstoff-Lösung 250 ml
Elektrolytlösung Thioharnstoff-Lösung 250 ml
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     163-9041899
Hersteller:
     Mettler Toledo
Herst.-Nr.:
     00000000.
EAN/GTIN:
     k.A.
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Bezugselektrolyt
Elektroden Nachfülllösung
Elektrolytlösung
elektrolytlösung 250ml
Elektrolytlösungen/Reinigungslösungen für Elektroden
Volumen jeweils 250 ml.

Typ HCl/Thioharnstofflösung 250 ml Diaphragmareiniger, Ätzender saurer organischer flüssiger Stoff n.a.g. UN
Elektrolytlösung FRISCOLYT-B® 250 ml: Wässrige Lösung mit anorganischen und organischen Komponenten.
Typ: HCl/Thioharnstofflösung 250 ml Diaphragmareiniger, Ätzender saurer organischer flüssiger Stoff n.a.g. UN 3
Weitere Informationen:
Gefahrenhinweis:
H314 Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden. | H351 Kann vermutlich Krebs erzeugen <Expositionsweg angeben, sofern schlüssig belegt ist, dass diese Gefahr bei keinem anderen Expositionsweg besteht> | H361 Kann vermutlich die Fruchtbarkeit beeinträchtigen oder das Kind im Mutterleib schädigen <sofern bekannt, konkrete Wirkung angeben> <Expositionsweg angeben, sofern schlüssig belegt ist, dass die Gefährdung bei keinem anderen Expositionsweg besteht> | H412 Schädlich für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.

Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Weitere Suchbegriffe: elektroden nachfülllösung, elektrolytlösung mettler toledo, Lösungen,Elektrolyd,Reinigung, EKG Elektroden
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 23,62*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 33,14*
€ 39,44
pro Stück
ab 2 Stück
€ 31,79*
€ 37,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 30,18*
€ 35,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 29,51*
€ 35,12
pro Stück
ab 20 Stück
€ 28,35*
€ 33,74
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 23,62*
€ 28,11
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.