Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

pH-Elektroden InLab® Easy | Typ: InLab® Easy


Menge:  Stück  
Produktinformationen
pH-Elektroden InLab® Easy | Typ: InLab® Easy
pH-Elektroden InLab® Easy | Typ: InLab® Easy
Artikel-Nr.:
     163-9041533
Hersteller:
     Mettler Toledo
Herst.-Nr.:
     51343011
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
BNC Kabel
pH-Einstabmesskette
Ersatz-pH-Elektrode
pH-Elektrode
pH-Elektroden InLab® Easy
pH- Einstabmesskette mit Polysulfonschaft und Gelelektrolyt, S7-Steckkopf oder Festkabel mit BNC-Stecker.
Spezifikationen
pH: 0 ... 14
Temperatur: 0 ... 80 °C
Einbaulänge: 120 mm
Elektrolyt: 3 mol / l KCI ges. mit AgCl als Gel, nicht nachfüllbar

Typ InLab® Easy
Anschluss BNC
Weitere Suchbegriffe: ph-Halbzelle, ph-einstabmesskette mettler toledo, bnc kabel, Elektroden,pH, EKG Elektroden, einstabmeßkette f106667
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
unbekannt
€ 12,95*
ab € 128,73*
€ 161,80*
Lager 163
Frei Haus
ab € 136,54*
€ 170,42*
Frei Haus
ab € 156,69*
€ 193,83*
Preise: Lager 163
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 170,42*
€ 202,80
pro Stück
ab 2 Stück
€ 167,40*
€ 199,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 158,31*
€ 188,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 152,52*
€ 181,50
pro Stück
ab 500 Stück
€ 136,54*
€ 162,48
pro Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 136,54* pro Paket)
Lagerstand: Lager 163
Versand: Lager 163
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 18,90*
ab € 38,00*
€ 14,90*
ab € 70,00*
€ 6,49*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 163
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.