Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Eimer 10 L PP weiß mit Metallbügel und Skala


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Eimer 10 L PP weiß mit Metallbügel und Skala
Eimer 10 L PP weiß mit Metallbügel und Skala
Artikel-Nr.:
     163-9040216
Hersteller:
     LLG
Herst.-Nr.:
     9040216
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Einweg-Eimer
Kunststoff-Eimer
Kunststoffeimer
Plasteeimer
Plastikeimer, PP
Weiß. Stabiler Plastikeimer mit Messskala und einem Bügelgriff aus Metall. Gute Chemikalienbeständigkeit. Geeignet um eine Vielzahl von Füllgütern problemlos zu transportieren oder zu mischen.

Nennvolumen 10,0 l
Material PP
Farbe weiß
Weitere Suchbegriffe: Plastikeimer, kunststoff-eimer 10 liter, kunststoffeimer, Labor,Eimer, Eimer,Labor, putzeimer
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 5,42*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 5,42* pro Paket)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,89*
€ 12,96
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,81*
€ 12,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,46*
€ 12,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,60*
€ 10,23
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,25*
€ 9,82
pro Stück
ab 100 Stück
€ 7,42*
€ 8,83
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 6,68*
€ 7,95
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,42*
€ 6,45
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.