Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Verpackungseimer PP | Nennvolumen: 3 l


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Verpackungseimer PP | Nennvolumen: 3 l
Verpackungseimer PP | Nennvolumen: 3 l
Artikel-Nr.:
     163-9040042
Hersteller:
     Bürkle
Herst.-Nr.:
     2327-0030
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Einweg-Eimer
Kunststoff-Eimer
Kunststoffeimer
Plasteeimer
Verpackungseimer, PP
Weiß. Für Transport, Verpackung, Aufbewahrung von Lebensmitteln, Baustoffen und nicht aggressiven Chemikalien.

-Luftdicht schließend
-Komplett mit Verschlussdeckel
-Lebensmittelgeeignet

Nennvolumen 3,0 l
Ø 225 mm
Höhe 123 mm
Mit Ausguss Nein
Material PP
Farbe weiß
Autoklavierbar Nein
Lebensmittelgeeignet Ja
Weitere Suchbegriffe: Plastikeimer, Verpackungseimer, kunststoffeimer 3 liter weiß, verpackungseimer, verpackungseimer 3 liter, Verpackungs,Eimer, Eimer,Verpackungs, Labor,Eimer, putzeimer
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
nicht lagernd
45
Frei Haus
ab € 2,49067*
€ 3,78978*
4 Tage
475
1
€ 12,95*
ab € 2,47*
€ 4,32*
Lager 163
1
€ 18,90*
ab € 2,46*
€ 4,50*
Preise: Lager 163
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,50*
€ 5,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,82*
€ 4,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,70*
€ 4,40
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,59*
€ 4,27
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,32*
€ 3,95
pro Stück
ab 450 Stück
€ 3,13*
€ 3,72
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,46*
€ 2,93
pro Stück
Lagerstand: Lager 163
Versand: Lager 163
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 18,90*
ab € 38,00*
€ 14,90*
ab € 70,00*
€ 6,49*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 163
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.