| |
|
| Artikel-Nr.: 163-9034557 Herst.-Nr.: 290775705 EAN/GTIN: 4032051061583 |
| |
|
| | |
| Vierkantfuß, ChromnickelstahlFür Glaskeramik-Labor-Schutzplatten. Breite 155 mm Tiefe 155 mm Höhe 210 mm - Gefertigt aus Stahl
- Halteplatte: Stahl 1.4301, Stativfüße: Stahl 1.4305
Breite: 155 mm Tiefe: 155 mm Höhe: 210 mm |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Vierkantfüße, Brennerzubehör,Vierkantfüße, Schutzplatte Keramikfasern |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 4 Tage | | | | | € 12,95* | ab € 33,39* | € 45,19* | | | | Lager 163 | | | | | | € 14,90* | ab € 31,45* | € 47,16* | | | | | | 12 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 33,52* | € 49,97* | | | | | | | | | | € 8,50* | ab € 43,18* | € 80,87* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 163 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 1 Paket (ab € 31,45* pro Paket) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 163 | | Versand: Lager 163 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 18,90* | | ab € 38,00* | € 14,90* | | ab € 70,00* | € 6,49* | | ab € 115,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 163 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|