| |
|
| Artikel-Nr.: 163-9034553 Herst.-Nr.: 290775302 EAN/GTIN: 4032051061576 |
| |
|
| | |
| Vierkantfuß, ChromnickelstahlFür Glaskeramik-Labor-Schutzplatten. Breite 135 mm Tiefe 135 mm Höhe 210 mm - Gefertigt aus Stahl
- Halteplatte: Stahl 1.4301, Stativfüße: Stahl 1.4305
Breite: 135 mm Tiefe: 135 mm Höhe: 210 mm |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Vierkantfüße, Brennerzubehör,Vierkantfüße, Schutzplatte Keramikfasern |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 5 Tage | | | | | € 12,95* | ab € 30,11* | € 41,01* | | | | | 3 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 30,70* | € 46,01* | | | | Lager 163 | | | | | | € 14,90* | ab € 28,89* | € 48,16* | | | | | | | | | | | € 8,50* | ab € 38,60* | € 73,84* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 163 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 1 Paket (ab € 28,89* pro Paket) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 163 | | Versand: Lager 163 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 18,90* | | ab € 38,00* | € 14,90* | | ab € 70,00* | € 6,49* | | ab € 115,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 163 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|