Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Drahtkorb 40 x 20 x 20 cm Edelstahl


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Drahtkorb 40 x 20 x 20 cm Edelstahl
Drahtkorb 40 x 20 x 20 cm Edelstahl
Artikel-Nr.:
     163-9033440
Herst.-Nr.:
     520-21-13
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Autoklavierkorb
Beschickungskorb
Sterilisationskorb
sterilisationskorb
Drahtkörbe, Edelstahl
Aus Edelstahldraht, elektrochemisch poliert.

Breite 200 mm
Tiefe 400 mm
Höhe 200 mm
Abmessungen (BxTxH) 200 x 400 x 200 mm
Material Edelstahl
Elektropoliert Ja
Weitere Suchbegriffe: Draht,Korb, Draht,Körbe, Korb,Edelstahl, Körbe,Edelstahl, Edelstahl,Korb, Edelstahl,Körbe
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 80,01*
  
Preis gilt ab 1.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 138,46*
€ 164,77
pro Stück
ab 2 Stück
€ 134,55*
€ 160,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 131,49*
€ 156,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 115,86*
€ 137,87
pro Stück
ab 100 Stück
€ 104,26*
€ 124,07
pro Stück
ab 500 Stück
€ 88,90*
€ 105,79
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 80,01*
€ 95,21
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.