Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Drahtkorb 18 x 18 x 18cm aus Edelstahl


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Drahtkorb 18 x 18 x 18cm aus Edelstahl
Drahtkorb 18 x 18 x 18cm aus Edelstahl
Artikel-Nr.:
     163-9033418
Herst.-Nr.:
     520-11-13
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Autoklavierkorb
Beschickungskorb
Sterilisationskorb
sterilisationskorb
Drahtkörbe, Edelstahl
Aus Edelstahldraht, elektrochemisch poliert.

Breite 180 mm
Tiefe 180 mm
Höhe 180 mm
Abmessungen (BxTxH) 180 x 180 x 180 mm
Material Edelstahl
Elektropoliert Ja
Weitere Suchbegriffe: Draht,Korb, Draht,Körbe, Korb,Edelstahl, Körbe,Edelstahl, Edelstahl,Korb, Edelstahl,Körbe
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 47,43*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 85,49*
€ 101,73
pro Stück
ab 2 Stück
€ 81,92*
€ 97,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 78,48*
€ 93,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 69,77*
€ 83,03
pro Stück
ab 20 Stück
€ 68,18*
€ 81,13
pro Stück
ab 100 Stück
€ 61,36*
€ 73,02
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 55,23*
€ 65,72
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 47,43*
€ 56,44
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.