Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Drahtkorb 16 x 16 x 16 cm Edelstahl


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Drahtkorb 16 x 16 x 16 cm Edelstahl
Drahtkorb 16 x 16 x 16 cm Edelstahl
Artikel-Nr.:
     163-9033416
Herst.-Nr.:
     520-08-13
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Autoklavierkorb
Beschickungskorb
Sterilisationskorb
sterilisationskorb
Drahtkörbe, Edelstahl
Aus Edelstahldraht, elektrochemisch poliert.

Breite 160 mm
Tiefe 160 mm
Höhe 160 mm
Abmessungen (BxTxH) 160 x 160 x 160 mm
Material Edelstahl
Elektropoliert Ja
Weitere Suchbegriffe: Draht,Korb, Draht,Körbe, Korb,Edelstahl, Körbe,Edelstahl, Edelstahl,Korb, Edelstahl,Körbe
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 31,59*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 58,19*
€ 69,25
pro Stück
ab 2 Stück
€ 58,08*
€ 69,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 53,20*
€ 63,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 47,00*
€ 55,93
pro Stück
ab 20 Stück
€ 46,04*
€ 54,79
pro Stück
ab 100 Stück
€ 41,44*
€ 49,31
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 37,29*
€ 44,38
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 31,59*
€ 37,59
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.