Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Drahtkorb 14 x 14 x 14 cm Edelstahl


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Drahtkorb 14 x 14 x 14 cm Edelstahl
Drahtkorb 14 x 14 x 14 cm Edelstahl
Artikel-Nr.:
     163-9033414
Herst.-Nr.:
     520-05-13
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Autoklavierkorb
Beschickungskorb
Sterilisationskorb
sterilisationskorb
Drahtkörbe, Edelstahl
Aus Edelstahldraht, elektrochemisch poliert.

Breite 140 mm
Tiefe 140 mm
Höhe 140 mm
Abmessungen (BxTxH) 140 x 140 x 140 mm
Material Edelstahl
Elektropoliert Ja
Weitere Suchbegriffe: Draht,Korb, Draht,Körbe, Korb,Edelstahl, Körbe,Edelstahl, Edelstahl,Korb, Edelstahl,Körbe
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 32,97*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 60,76*
€ 72,30
pro Stück
ab 2 Stück
€ 60,55*
€ 72,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 55,41*
€ 65,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 49,10*
€ 58,43
pro Stück
ab 20 Stück
€ 48,05*
€ 57,18
pro Stück
ab 100 Stück
€ 43,25*
€ 51,47
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 38,93*
€ 46,33
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 32,97*
€ 39,23
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.