Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Drahtkorb 12 x 12 x 12 cm Edelstahl rostfrei


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Drahtkorb 12 x 12 x 12 cm Edelstahl rostfrei
Drahtkorb 12 x 12 x 12 cm Edelstahl rostfrei
Artikel-Nr.:
     163-9033412
Herst.-Nr.:
     520-03-13
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Autoklavierkorb
Beschickungskorb
Sterilisationskorb
sterilisationskorb
Drahtkörbe, Edelstahl
Aus Edelstahldraht, elektrochemisch poliert.

Breite 120 mm
Tiefe 120 mm
Höhe 120 mm
Abmessungen (BxTxH) 120 x 120 x 120 mm
Material Edelstahl
Elektropoliert Ja
Weitere Suchbegriffe: Draht,Korb, Draht,Körbe, Korb,Edelstahl, Körbe,Edelstahl, Edelstahl,Korb, Edelstahl,Körbe
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 30,23*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 56,00*
€ 66,64
pro Stück
ab 2 Stück
€ 55,57*
€ 66,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 51,25*
€ 60,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 44,97*
€ 53,51
pro Stück
ab 20 Stück
€ 44,04*
€ 52,41
pro Stück
ab 100 Stück
€ 39,63*
€ 47,16
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 35,67*
€ 42,45
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 30,23*
€ 35,97
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.