Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Drahtkorb 10 x 10 x 10 cm Edelstahl


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Drahtkorb 10 x 10 x 10 cm Edelstahl
Drahtkorb 10 x 10 x 10 cm Edelstahl
Artikel-Nr.:
     163-9033410
Herst.-Nr.:
     520-01-13
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Autoklavierkorb
Beschickungskorb
Sterilisationskorb
sterilisationskorb
Drahtkörbe, Edelstahl
Aus Edelstahldraht, elektrochemisch poliert.

Breite 100 mm
Tiefe 100 mm
Höhe 100 mm
Abmessungen (BxTxH) 100 x 100 x 100 mm
Material Edelstahl
Elektropoliert Ja
Weitere Suchbegriffe: Draht,Korb, Draht,Körbe, Korb,Edelstahl, Körbe,Edelstahl, Edelstahl,Korb, Edelstahl,Körbe
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 28,73*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 53,58*
€ 63,76
pro Stück
ab 2 Stück
€ 52,41*
€ 62,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 48,50*
€ 57,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 43,07*
€ 51,25
pro Stück
ab 20 Stück
€ 42,29*
€ 50,33
pro Stück
ab 100 Stück
€ 38,05*
€ 45,28
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 34,24*
€ 40,75
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 28,73*
€ 34,19
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.