Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dewargefäß 2000ml zyl. Alu- Mantel 290x100 mm / KGW Isotherm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Dewargefäß 2000ml zyl. Alu- Mantel 290x100 mm / KGW Isotherm
Dewargefäß 2000ml zyl. Alu- Mantel 290x100 mm / KGW Isotherm
Artikel-Nr.:
     163-9032028
Hersteller:
     KGW-Isotherm
Herst.-Nr.:
     10218
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Dewar-Isoliergefäß
Dewargefäße
dewargefäße zylindrisch
dewar isoliergefäß
Die zylindrischen Dewargefäße eignen sich für vielfältige Anwendungen im Labor. Kleine Proben können gekühlt werden, flüssig Stickstoff (LN2), Trockeneis (CO2) und andere Kühlmedien können gelagert werden. Außerdem eignen sich die Dewargefäße aufgrund ihrer hohen isolierfähigkeit als Isolierbehälter.

Sie haben eine blau beschichtete Schutzumhüllung aus Metall.
Das Dewargefäß ist auch mit seitlichem Griff erhältlich (unter Punkt Alternative).

Aus Borosilikat 3.3 DIN/ISO 3585 gefertigt. Hergestellt unter Berücksichtigung der „Richtlinie über Druckgeräte“, Richtlinie 97/23 EG, ( N4 mit Anlage 1 ) und der DIN EN ISO 16496 "Geräte mit Vakuumisolierung".
Typ: 16 C
Inhalt: 2000 ml
Ø innen: 100 mm
Höhe innen: 290 mm
Weitere Suchbegriffe: kgw isotherm dewargefäß, Dewar-Gefäße, Isolier,Gefäße, silikonschwammstopfe, strofen, Schott
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 175,62*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 232,34*
€ 276,48
pro Stück
ab 2 Stück
€ 229,99*
€ 273,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 225,09*
€ 267,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 201,07*
€ 239,27
pro Stück
ab 500 Stück
€ 175,62*
€ 208,99
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.