Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gas-Sicherheitsschlauch 3000 mm lang


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     163-9018960
Hersteller:
     Deutsch & Neumann
Herst.-Nr.:
     3608300
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Deutsch-Übungsmaterial
Gasbrenner
Horizontalbrenner
Universalbrenner
Made in Germany
Für Gasbrenner nach DIN 30 665 und alle Gase nach DVGW-Arbeitsblatt G260. Betriebsdruck bis 100 mbar DVGW-geprüft und registriert. Die BGI/GUV 850-0 (Stand 12/08) schreibt unter 5.2.5 Gasbrenner die Verwendung von DVGW-geprüften-Schläuchen vor.Länge: 3000,00 mm
Shore-Härte: 60 A
Max. Temperaturbeständigkeit: 70 °C
Temperaturbeständigkeit: 70 °C
Max. Abgabelänge: 3 m
Farbe: rot
Material: Chloropren
Weitere Suchbegriffe: Gasschlauch, Gas-Sicherheitsschläuche, Sicherheitsgasschlauch, deutsch neumann gasschlauch, sicherheitsgasschlauch, Gas,Sicherheitsschlauch, Gas,Sicherheitsschläuche, Sicherheits,Schlauch, Sicherheits,Schläuche, Schlauch,Gasbrenner, Schläuche,Gasbrenner, Schlauch,Gummi, Schläuche,Gummi, safety tubing
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 163
Frei Haus
ab € 83,52*
€ 133,72*
26 Tage
unbekannt
€ 12,95*
ab € 126,59*
€ 147,02*
11 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 119,17*
€ 153,21*
Frei Haus
ab € 191,83*
€ 219,61*
Preise: Lager 163
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 133,72*
€ 159,13
pro Stück
ab 2 Stück
€ 130,88*
€ 155,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 130,05*
€ 154,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 115,16*
€ 137,04
pro Stück
ab 100 Stück
€ 103,65*
€ 123,34
pro Stück
ab 500 Stück
€ 92,79*
€ 110,42
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 83,52*
€ 99,39
pro Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 83,52* pro Paket)
Lagerstand: Lager 163
Versand: Lager 163
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 18,90*
ab € 38,00*
€ 14,90*
ab € 70,00*
€ 6,49*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 163
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.