Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bunsenbrenner Luftregulierung Nadelventil in DIN-Ausführung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bunsenbrenner Luftregulierung Nadelventil in DIN-Ausführung
Bunsenbrenner Luftregulierung Nadelventil in DIN-Ausführung
Artikel-Nr.:
     163-9018361
Hersteller:
     Carl Friedrich Usbeck
Herst.-Nr.:
     1010/1
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Bunsenbrenner
Gas-Sicherheitsbrenner
Laborbrenner
Sicherheitsbrenner
Bunsenbrenner mit Nadelventil
DIN 30665. Luftregulierung.

Brennstoff Erdgas
Höhe 155 mm
Flammentemperatur 1500 °C
Mit Luftregulierung Ja
Gewicht 220 g
Norm DIN 30665
Weitere Suchbegriffe: Gasbrenner, Horizontalbrenner, Universalbrenner, bunsenbrenner carl friedrich usbeck erdgas, bunsenbrenner, bunsenbrenner erdgas, Brenner,Bunsen, Gas,Brenner, Brenner,Gas, handbrenner
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 163
€ 14,90*
ab € 26,21*
€ 44,51*
3 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 32,79*
€ 49,13*
Preise: Lager 163
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 44,51*
€ 52,97
pro Stück
ab 2 Stück
€ 41,36*
€ 49,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 37,08*
€ 44,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 33,11*
€ 39,40
pro Stück
ab 100 Stück
€ 29,81*
€ 35,47
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 26,21*
€ 31,19
pro Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 26,21* pro Paket)
Lagerstand: Lager 163
Versand: Lager 163
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 18,90*
ab € 38,00*
€ 14,90*
ab € 70,00*
€ 6,49*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 163
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.