Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mensure 1000 ml PMP (TPX) konisch


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Mensure 1000 ml PMP (TPX) konisch
Mensure 1000 ml PMP (TPX) konisch
Artikel-Nr.:
     163-9013780
Hersteller:
     Kartell
Herst.-Nr.:
     0142500
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Mensur
Mensuren
Reagierkelch
Messbecher
Messbecher, PMP (TPX®), konisch
PMP (TPX®), konisch, graduiert. Temperaturbeständig bis zu 170 °C. Mit großem Fuß für bessere Stabilität. Lebensmittelgeeignet.

Nennvolumen 1000 ml
Graduierung 20 ml
Höhe 263 mm
Form Becher konisch
Mit Ausguss Ja
Mit Griff Nein
Material PMP
Farbe klar
Lebensmittelgeeignet Ja
Weitere Suchbegriffe: Messkanne, Messkrug, PMP-Becher, mensur 100 cl, pmp becher, mensur konisch, Mess,Becher, PMP, Becher,Mess, Messbecher und 5 Liter
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 19,47*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 19,47* pro Paket)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 47,95*
€ 57,06
pro Stück
ab 2 Stück
€ 45,36*
€ 53,98
pro Stück
ab 3 Stück
€ 31,76*
€ 37,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 30,43*
€ 36,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 28,80*
€ 34,27
pro Stück
ab 20 Stück
€ 28,38*
€ 33,77
pro Stück
ab 30 Stück
€ 25,55*
€ 30,40
pro Stück
ab 300 Stück
€ 22,99*
€ 27,36
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,47*
€ 23,17
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.