Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mensuren 100 ml PMP(TPX) konisch graduiert


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Mensuren 100 ml PMP(TPX) konisch graduiert
Mensuren 100 ml PMP(TPX) konisch graduiert
Artikel-Nr.:
     163-9013777
Hersteller:
     Kartell
Herst.-Nr.:
     0142200
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Mensur
Mensuren
Reagierkelch
Messbecher
Messbecher, PMP (TPX®), konisch
PMP (TPX®), konisch, graduiert. Temperaturbeständig bis zu 170 °C. Mit großem Fuß für bessere Stabilität. Lebensmittelgeeignet.

Nennvolumen 100 ml
Graduierung 2 ml
Höhe 117 mm
Form Becher konisch
Mit Ausguss Ja
Mit Griff Nein
Material PMP
Farbe klar
Lebensmittelgeeignet Ja
Weitere Suchbegriffe: Messkanne, Messkrug, Messzylinder, Zylindermensur, PMP-Becher, messzylinder 100 ml, mensur, Mess,Becher, PMP, Becher,Mess, Messbecher und 5 Liter
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,71*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 4,71* pro Paket)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,38*
€ 20,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,94*
€ 17,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,96*
€ 16,61
pro Stück
ab 12 Stück
€ 7,33*
€ 8,72
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,25*
€ 8,63
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,83*
€ 8,13
pro Stück
ab 120 Stück
€ 6,15*
€ 7,32
pro Stück
ab 1200 Stück
€ 5,54*
€ 6,59
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,71*
€ 5,60
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.