| |
|
| Artikel-Nr.: 163-9013320 Herst.-Nr.: 60603 EAN/GTIN: 4250026804960 |
| |
|
| | |
| Griffinbecher, PMP, aufgedruckter roter Skala Glasklar. Mit Ausguss und gut lesbarer, aufgedruckter roter Skala. Um die Bedruckung zu schonen, wird die Reinigung bis max. 60 °C empfohlen. 10 ml, 150 ml, 400 ml und 600 ml Varianten in Ergänzung zur ISO 7056.
Nennvolumen 25 ml Graduierung 5 ml Ø 38 mm Höhe 50 mm Norm ISO 7056 Form Becher niedrig Mit Rand Ja Mit Ausguss Ja Mit Griff Nein Material PMP Art Graduierung Gedruckt Farbe Graduierung rot Farbe klar |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: griffinbecher vitlab, Griffinbecher,PMP, Becher,Griffin, Becherglas Plastik, Becher Kunststoff |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 5 Tage | | | | | € 12,95* | ab € 1,33* | € 2,63* | | | | Lager 163 | | | | | | € 18,90* | ab € 1,39* | € 2,74* | | | | | | 3 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 2,14* | € 4,41* | | | | | | | | | | € 8,50* | ab € 1,85* | € 4,98* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 163 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 1 Paket (ab € 1,39* pro Paket) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 163 | | Versand: Lager 163 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 18,90* | | ab € 38,00* | € 14,90* | | ab € 70,00* | € 6,49* | | ab € 115,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 163 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|