| |
|
| Artikel-Nr.: 163-9013208 Herst.-Nr.: 605081 EAN/GTIN: 4250026804861 |
| |
|
| | |
| Griffinbecher, PP Mit Ausguss und gut lesbarer, erhabener, blau geprägter Graduierung (10, 25 und 50 ml nur mit blau gedruckter Graduierung). Um die Prägung zu schonen, wird die Reinigung bis max. 60 °C empfohlen. Lebensmittelgeeignetes Produkt entsprechend Verordnung (EU) Nr. 10/2011.
Nennvolumen 10 ml Graduierung 2 ml Ø 30 Höhe 36 mm Form Becher niedrig Mit Ausguss Ja Mit Griff Nein Material PP Art Graduierung Gedruckt Farbe Graduierung blau Farbe transparent Autoklavierbar Nein Lebensmittelgeeignet Ja |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: griffinbecher pp, Griffinbecher,PP, Becher,Griffin, Becherglas Plastik, Becher Kunststoff |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 5 Tage | | | | | € 12,95* | ab € 0,93* | € 1,93* | | | | Lager 163 | | | | | | € 18,90* | ab € 0,97* | € 2,00* | | | | | | | | | | | € 8,50* | ab € 1,28* | € 3,74* | | | | | 3 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 1,74* | € 3,79* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 163 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 1 Paket (ab € 0,97* pro Paket) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 163 | | Versand: Lager 163 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 18,90* | | ab € 38,00* | € 14,90* | | ab € 70,00* | € 6,49* | | ab € 115,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 163 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|