Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Griffinbecher 500 ml ETFE niedere Form graduiert mit Ausguß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Griffinbecher 500 ml ETFE niedere Form graduiert mit Ausguß
Griffinbecher 500 ml ETFE niedere Form graduiert mit Ausguß
Artikel-Nr.:
     163-9013192
Hersteller:
     Brand
Herst.-Nr.:
     90254
EAN/GTIN:
     4033378255242
Suchbegriffe:
ETFE-Becher
Griffinbecher
griffinbecher etfe 500ml
etfe becher
Becher, ETFE
Transparent. Gute Chemikalienbeständigkeit. Mit Teilung, Bördelrand und Ausguss.

Nennvolumen 500 ml
Graduierung 100 ml
Ø 88 mm
Höhe 122 mm
Form Becher niedrig
Mit Ausguss Ja
Material ETFE
Art Graduierung Gedruckt
Farbe Graduierung blau
Farbe transparent
Weitere Suchbegriffe: griffinbecher 500ml, Spurenanalytik, Becher,Griffin, Griffinbecher,ETFE
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
28 Tage
unbekannt
€ 12,95*
ab € 37,85*
€ 49,51*
Lager 163
€ 14,90*
ab € 35,87*
€ 51,67*
€ 8,50*
ab € 53,26*
€ 67,65*
Preise: Lager 163
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 51,67*
€ 61,49
pro Stück
ab 2 Stück
€ 50,50*
€ 60,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 46,39*
€ 55,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 40,84*
€ 48,60
pro Stück
ab 20 Stück
€ 40,78*
€ 48,53
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 35,87*
€ 42,69
pro Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 35,87* pro Paket)
Lagerstand: Lager 163
Versand: Lager 163
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 18,90*
ab € 38,00*
€ 14,90*
ab € 70,00*
€ 6,49*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 163
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.