Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Destillierbrücken mit Liebig-Kühler und Vakuumvorstoß DURAN®-Rohr | Kern[e]: NS14/23


Menge:  Stück  
Produktinformationen
9.012 266
9.012 266
Artikel-Nr.:
     163-9012261
Hersteller:
     Lenz Laborglas
Herst.-Nr.:
     05053201
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Destillationsbrücke
Destillierbrücke
Liebig-Kühler
lenz laborglas destillierbrücke
Destillierbrücken mit Liebig-Kühler und Vakuumvorstoß, DURAN®-Rohr
Hergestellt aus DURAN®-Rohr. Mit Liebigkühler (75°), senkrechtem Ablaufrohr mit NS-Kern, Gewindeanschlüsse: GL 14 ( Kühlwasser) , GL 18 ( Vakuum), mit Schliffhülse NS 14/23 für Destillationsthermometer mit einer Einbaulänge von 55 mm.

Kern[e] NS14/23
Hülse[n] NS14/23
Anschluss Glas-Olive
Länge Mantel 160 mm
Material DURAN®-Rohr
Thermometer verwendbar Ja
Mit Kühler Ja
Weitere Suchbegriffe: liebig kühler, Destillier,Brücken, Destillationsbrücken, vakoum, kopfthermometer, THermomether, Schott
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 42,78*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 42,78* pro Paket)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 78,10*
€ 92,94
pro Stück
ab 2 Stück
€ 73,15*
€ 87,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 69,58*
€ 82,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 61,91*
€ 73,67
pro Stück
ab 20 Stück
€ 60,80*
€ 72,35
pro Stück
ab 100 Stück
€ 54,71*
€ 65,10
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 49,24*
€ 58,60
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 42,78*
€ 50,91
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.