Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Claisen-Aufsatz Hülsen NS 14/23 3060344 parallel Kerne NS 29/32


Menge:  Stück  
Produktinformationen
9.012 183
9.012 183
Artikel-Nr.:
     163-9012183
Hersteller:
     Lenz Laborglas
Herst.-Nr.:
     05030044
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Claisen-Aufsatz
Hülsenschliff
claisen-aufsatz
Destillieraufsätze nach Claisen, DURAN®-Rohr
Hergestellt aus DURAN®-Rohr. DIN 12594 und in Ergänzung zur DIN-Norm (*), mit 2 parallelen Hülsen NS 14/23 und 2 Kernen (Ablaufwinkel: 75°), für Destillationsthermometer mit Einbaulänge von 55 mm.

Kern[e] senkrecht NS29/32
Kern[e] schräg NS29/32
Hülse[n] senkrecht NS14/23
Winkel 75 °
Norm DIN 12594
Material DURAN®-Rohr
Thermometer verwendbar Ja
Weitere Suchbegriffe: Destillier,Aufsatz, Destillier,Aufsätze, kopfthermometer, THermomether, Schott
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 163
€ 14,90*
ab € 26,12*
€ 48,04*
19 Tage
unbekannt
€ 12,95*
ab € 37,51*
€ 50,19*
Preise: Lager 163
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 48,04*
€ 57,17
pro Stück
ab 2 Stück
€ 47,24*
€ 56,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 42,44*
€ 50,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 36,75*
€ 43,73
pro Stück
ab 100 Stück
€ 33,08*
€ 39,37
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 29,75*
€ 35,40
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 26,12*
€ 31,08
pro Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 26,12* pro Paket)
Lagerstand: Lager 163
Versand: Lager 163
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 18,90*
ab € 38,00*
€ 14,90*
ab € 70,00*
€ 6,49*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 163
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.