| |
|
| Artikel-Nr.: 163-9010475 Herst.-Nr.: 217713903 EAN/GTIN: 4032051014107 |
| |
|
| | |
| Kulturkolben, DURAN®, gerader Hals DURAN®. Erlenmeyerform. Hals gerade. Für Metallkappen. Produkt mit Chargenkennung. Zertifikat via Internet. Glasart 1 / Neutralglas nach USP / EP und JP. Autoklavierbar.
Nennvolumen 300 ml Ø Hals 38 mm Ø Boden 87 mm Höhe 161 mm Material DURAN® Glas Autoklavierbar Ja |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Kulturflaschen, Kulturfläschchen, Fernbachkolben, Kulturkolben, Penicillinkolben, Schikanekolben, erlenmeyerkolben 300ml duran, kulturkolben duran, erlenmeyer kulturkolben, Zellkultur,Kolben, Kolben,Kultur, Erlenmeyerkolben,Mikrobiologie, Kultur,Kolben, Glas, Schott |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | 10 | | Frei Haus | ab € 8,815* | € 11,805* | | | | | 4 Tage | | | 1 | | € 12,95* | ab € 8,75* | € 13,40* | | | | Lager 163 | | | | 1 | | € 18,90* | ab € 9,24* | € 14,04* | | | | | | | | | 1 | | € 8,50* | ab € 11,28* | € 23,78* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 163 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 163 | | Versand: Lager 163 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 18,90* | | ab € 38,00* | € 14,90* | | ab € 70,00* | € 6,49* | | ab € 115,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 163 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|