Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Halbmaske DUETTA Typ DUETTA


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Halbmaske DUETTA Typ DUETTA
Halbmaske DUETTA Typ DUETTA
Artikel-Nr.:
     163-9005590
Herst.-Nr.:
     914000H
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Atemschutz-Halbmaske
Atemschutzhalbmaske
Doppelfiltermaske
Halbmaske
Halbmaske DUETTA
Geprüft nach EN 140 und gemäß PSA-Richtlinie 89/686/EWG zertifiziert, Kunststoff-Maskenkörper mit weicher, hautfreundlicher Dichtfläche, für 2 Atemfilter mit Bajonett-Anschluss, Bebänderung aus Textilgummi mit Kopfspinne.

-eine Maskengröße für alle Gesichtsformen
-ausgezeichnetes Blickfeld, uneingeschränkte Bewegungsfreiheit, exzellenter Tragekomfort
-vorteilhafte Gewichtsverteilung durch Doppelfiltertechnik
-hautsympathischoptimale Abdichtung durch neu konzipierte Dichtlippe
-leichte Demontage zur Reinigung und Wartung
-einteilige Bebänderung mit optimalem Sitz

Typ DUETTA
Gewicht 80 g
Norm EN 140
Material Kunststoff
Form Halbmasken
Weitere Suchbegriffe: atemschutz-halbmaske bajonettverschluss, atemschutz halbmaske, halbmaske barikos, Maske,Halb, Masken,Halb, Halb,Masken, Atemschutz
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 26,63*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 26,63* pro Paket)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 36,25*
€ 43,14
pro Stück
ab 2 Stück
€ 35,33*
€ 42,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 34,49*
€ 41,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 33,45*
€ 39,81
pro Stück
ab 20 Stück
€ 32,30*
€ 38,44
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 26,63*
€ 31,69
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.