Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Einlage für SecuBox midi


Menge:  Stück  
Produktinformationen
9.005 520
9.005 520
9.005 523
9.005 549
9.005 544
Artikel-Nr.:
     163-9005531
Hersteller:
     GEBRA
Herst.-Nr.:
     4229400
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Aufbewahrungsbox für Arbeitsschutzm...
Sicherheitsaufbewahrungsbox
sicherheitsaufbewahrungsbox secubox
aufbewahrungsbox für arbeitsschutzm...
PSA-Aufbewahrungsboxen SecuBox Mini/Midi/Maxi
Die idealen Aufbewahrungsbehälter für Arbeitsschutz-Ausrüstungen am Arbeitsplatz. Gekennzeichnet mit den internationalen Gebotszeichen nach DIN EN ISO 7010. Rasche Befestigung durch Aufkleben oder Anschrauben möglich. Sicherheit: Arbeitsschutz-Ausrüstungen sind dort verfügbar, wo sie benötigt werden. Sauberkeit: Arbeitsschutz-Ausrüstungen sind vor Schmutz, Staub und Spritzwasser geschützt.

Abmessungen (außen / innen):
Mini: 23,6 x 12,0 x 12,0 cm / 23,0 x 11,2 x 11,2 cm
Midi: 23,6 x 22,5 x 12,5 cm / 23,0 x 21,8 x 11,8 cm
Maxi: 23,6 x 31,5 x 20,0 cm / 23,0 x 29,9 x 19,2 cm

Typ Midi
Beschreibung Einlagen für Box
Farbe anthrazit
Weitere Suchbegriffe: Box,Aufbewahrungs, Boxen,Aufbewahrungs, Behälter,Aufbewahrungs, Aufbewahrungs,Boxen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 25,33*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 25,33* pro Paket)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 46,37*
€ 55,18
pro Stück
ab 2 Stück
€ 45,74*
€ 54,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 44,31*
€ 52,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 39,20*
€ 46,65
pro Stück
ab 20 Stück
€ 37,27*
€ 44,35
pro Stück
ab 100 Stück
€ 33,53*
€ 39,90
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 30,18*
€ 35,91
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 25,33*
€ 30,14
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.