Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

2in1 KIT: 1,5ml Rollrandflaschen + Bördelkappe silber bestehend aus: 11 09 0476 + 11 03 0300


Menge:  Paket  
Produktinformationen
2in1 KIT: 1,5ml Rollrandflaschen + Bördelkappe silber bestehend aus: 11 09 0476 + 11 03 0300
2in1 KIT: 1,5ml Rollrandflaschen + Bördelkappe silber bestehend aus: 11 09 0476 + 11 03 0300
Artikel-Nr.:
     163-9003565
Hersteller:
     LLG
Herst.-Nr.:
     9003565
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Alukappe mit Septum
Aluminiumkappe mit Septum
Bördel Kappe
Bördelkappe
2in1 KITs mit Rollrandflaschen ND11 (weite Öffnung)
2in1 KITs enthalten 100 Flaschen (1,5 ml) und 100 Verschlüsse in einer orangen PP-Box. Da beide Komponenten immer gleichzeitig verwendet werden, stellen 2in1 KITs eine praktische Art und Weise dar, alle für die Analyse benötigten Teile aufzubewahren. Alle Vorteile der Einzelkomponenten (Reinraumverpackung der Flaschen, Wiederverschließbarkeit der Verpackung, etc.) bleiben erhalten.

Weitere Kombinationen aus Flasche und Verschluß als 2in1 KIT erhältlich.

Nennvolumen 1,5 ml
Verschlussgröße ND11
Farbe klar
Verschlussart Bördelkappe
Farbe Verschluss silber
Mit Loch Ja
Material Septen Naturkautschuk/Butyl/TEF
Farbe Septen rot-orange/transparent
Mit Beschriftungsfeld Ja
Weitere Suchbegriffe: Bördelrand Kappe, Kappe für Bördelrand, Ampulle mit Rollrand, Bördelflasche, Bördelrandflaschen, Probenglas mit Rollrand, Rollrandflasche, Rollrandfläschchen, Rollrandgläschen, Rollrandgläser, Schnappdeckelflasche, Schnappdeckelglas, Vial mit Rollrand, ampulle mit rollrand, Rollrandflaschen,ND11, Bördel,Flaschen, ND11, Crimpflaschen,ND11, Vials,ND11, Septum, Septa, probenbehältnisse, P:Probengläser, Kunststoffflaschen 350 ml
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 15,65*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
1 Paket enthält 100 Stück (ab € 0,1565* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 31,64*
€ 37,65
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 30,89*
€ 36,76
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 27,75*
€ 33,02
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 23,22*
€ 27,63
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 22,75*
€ 27,07
pro Paket
ab 100 Pakete
€ 20,47*
€ 24,36
pro Paket
ab 1000 Pakete
€ 18,42*
€ 21,92
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 15,65*
€ 18,62
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.