Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Septen 22 mm Butyl rot/PTFE grau shore A 2,5 mm


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Septen 22 mm Butyl rot/PTFE grau shore A 2,5 mm
Septen 22 mm Butyl rot/PTFE grau shore A 2,5 mm
Artikel-Nr.:
     163-9003542
Hersteller:
     LLG
Herst.-Nr.:
     9003542
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Dichtscheibe für Probengläser
Einspritzgummi
Septen
Septum
Septen für Schraubkappen ND24

Ø 22,0 mm
Material Butyl/PTFE
Farbe rot/grau
Shore-Härte 55 A
Dicke 2,50 mm
Weitere Suchbegriffe: Septum (Labor), septen ø 22 mm, dichtscheibe für probengläser, llg septen, Vials,Septen, Septen,für Vials, Gewindekappen, Septa
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 191,81*
  
Preis gilt ab 1.000 Pakete
1 Paket enthält 1.000 Stück (ab € 0,19181* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 315,34*
€ 375,25
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 314,31*
€ 374,03
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 305,62*
€ 363,69
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 273,70*
€ 325,70
pro Paket
ab 100 Pakete
€ 246,32*
€ 293,12
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 213,12*
€ 253,61
pro Paket
ab 1000 Pakete
€ 191,81*
€ 228,25
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.