Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schraubkappe N 8 mit Kopfbohrung mit N 20 Dichtscheibe,


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Schraubkappe N 8 mit Kopfbohrung mit N 20 Dichtscheibe,
Schraubkappe N 8 mit Kopfbohrung mit N 20 Dichtscheibe,
Schraubkappe N 8 mit Kopfbohrung mit N 20 Dichtscheibe,
Artikel-Nr.:
     163-9003484
Hersteller:
     LLG
Herst.-Nr.:
     9003484
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Gewindefläschchenschraubkappen
Probengläserschraubkappen
Schraubkappen für Probengläser
Schraubkappen
PP Schraubverschlüsse ND8, fertig montiert

Verschlussgröße ND8
Farbe schwarz
Mit Loch Ja
Material Septen Silikon/PTFE
Farbe Septen weiß/rot
Dicke 1,30 mm
Shore-Härte 45 A
Weitere Suchbegriffe: Schraubverschluss, Schraubverschluss (Labor), Schraubverschlusskappen, schraubkappe 8mm, schraubkappen für probengläser, schraubkappe schwarz, Vials,ND8, Schraubverschlüsse,ND8, Kappe,Bördel, Kappen,Bördel, Septum, Septa, slicon
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 18,99*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
1 Paket enthält 100 Stück (ab € 0,1899* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 37,70*
€ 44,86
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 36,65*
€ 43,61
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 32,89*
€ 39,14
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 28,72*
€ 34,18
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 27,64*
€ 32,89
pro Paket
ab 100 Pakete
€ 24,89*
€ 29,62
pro Paket
ab 1000 Pakete
€ 22,40*
€ 26,66
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 18,99*
€ 22,60
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.