Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bimetall Bördelkappen ND20 fertig montiert magnetisch (LLG-Labware) | Farbe: rot


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Bimetall Bördelkappen ND20 fertig montiert magnetisch (LLG-Labware) | Farbe: rot
Bimetall Bördelkappen ND20 fertig montiert magnetisch (LLG-Labware) | Farbe: rot
Bimetall Bördelkappen ND20 fertig montiert magnetisch (LLG-Labware) | Farbe: rot
Artikel-Nr.:
     163-9003458
Hersteller:
     LLG
Herst.-Nr.:
     9003458
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Alukappe mit Septum
Aluminiumkappe mit Septum
Bördel Kappe
Bördelkappe
Bimetall Bördelkappen ND20, fertig montiert, magnetisch

Verschlussgröße ND20
Farbe rot
Mit Loch Ja
Ø Loch 8,0 mm
Material Septen Silikon/PTFE
Farbe Septen weiß/beige
Dicke 3,20 mm
Shore-Härte 45 A
Weitere Suchbegriffe: Bördelrand Kappe, Kappe für Bördelrand, bördelkappe, Bördel,Verschlüsse, Bimetall, Vials,ND20, Kappe,Bördel, Bimetall, Kappen,Bördel, Bimetall, Septum, Septa, slicon
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 47,86*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
1 Paket enthält 100 Stück (ab € 0,4786* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 85,47*
€ 101,71
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 83,79*
€ 99,71
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 79,01*
€ 94,02
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 69,39*
€ 82,57
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 68,23*
€ 81,19
pro Paket
ab 100 Pakete
€ 61,39*
€ 73,05
pro Paket
ab 1000 Pakete
€ 55,27*
€ 65,77
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 47,86*
€ 56,95
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.