Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bimetall Bördelkappen ND20 fertig montiert magnetisch (LLG-Labware) | Farbe: rot


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Bimetall Bördelkappen ND20 fertig montiert magnetisch (LLG-Labware) | Farbe: rot
Bimetall Bördelkappen ND20 fertig montiert magnetisch (LLG-Labware) | Farbe: rot
Bimetall Bördelkappen ND20 fertig montiert magnetisch (LLG-Labware) | Farbe: rot
Artikel-Nr.:
     163-9003457
Hersteller:
     LLG
Herst.-Nr.:
     9003457
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Alukappe mit Septum
Aluminiumkappe mit Septum
Bördel Kappe
Bördelkappe
Bimetall Bördelkappen ND20, fertig montiert, magnetisch

Verschlussgröße ND20
Farbe rot
Mit Loch Ja
Ø Loch 8,0 mm
Material Septen Butyl/PTFE
Farbe Septen grau/grau
Dicke 3,00 mm
Shore-Härte 50 A
Weitere Suchbegriffe: Bördelrand Kappe, Kappe für Bördelrand, bördelkappe, Bördel,Verschlüsse, Bimetall, Vials,ND20, Kappe,Bördel, Bimetall, Kappen,Bördel, Bimetall, Septum, Septa
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 32,97*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
1 Paket enthält 100 Stück (ab € 0,3297* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 60,79*
€ 72,34
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 59,91*
€ 71,29
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 55,19*
€ 65,68
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 48,62*
€ 57,86
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 47,60*
€ 56,64
pro Paket
ab 100 Pakete
€ 42,84*
€ 50,98
pro Paket
ab 1000 Pakete
€ 38,56*
€ 45,89
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 32,97*
€ 39,23
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.