Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Aluminium Bördelkappe mit Silicon/PTFE Dichtscheibe N11 TS/oA


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Aluminium Bördelkappe mit Silicon/PTFE Dichtscheibe N11 TS/oA
Aluminium Bördelkappe mit Silicon/PTFE Dichtscheibe N11 TS/oA
Aluminium Bördelkappe mit Silicon/PTFE Dichtscheibe N11 TS/oA
Artikel-Nr.:
     163-9003446
Hersteller:
     LLG
Herst.-Nr.:
     9003446
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Alukappe mit Septum
Aluminiumkappe mit Septum
Bördel Kappe
Bördelkappe
Aluminium Bördelverschlüsse ND11, fertig montiert

Verschlussgröße ND11
Material Aluminium
Farbe silber
Mit Loch Ja
Material Septen Silikon/PTFE
Farbe Septen weiß/rot
Dicke 1,30 mm
Shore-Härte 45 A
Weitere Suchbegriffe: Bördelrand Kappe, Kappe für Bördelrand, 11mm alu bördelkappe, alukappe mit septum, bördelkappe aluminium, Bördel,Verschlüsse, ND11, Vials,ND11, Kappe,Bördel, Kappen,Bördel, Septum, Septa, Alumonium, slicon
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 11,91*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
1 Paket enthält 100 Stück (ab € 0,1191* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 24,28*
€ 28,89
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 23,90*
€ 28,44
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 21,34*
€ 25,39
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 18,05*
€ 21,48
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 17,31*
€ 20,60
pro Paket
ab 100 Pakete
€ 15,58*
€ 18,54
pro Paket
ab 1000 Pakete
€ 14,02*
€ 16,68
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 11,91*
€ 14,17
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.